※使用例
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 収納・設備・保管・運搬用品
テラオカ(ANEX)の 薬品保管庫
テラオカ(ANEX)の 薬品庫
スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39986398
品番
ANX-600G
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品
転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質/仕上
ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨
質量(kg)
約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1295×525×1250(取手等含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内寸法(mm)
(W350×D480×H1150)×3室
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※ポリ瓶・コンテナは付属しておりません。
※転倒防止金具のボルト・ネジは含みません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
北海道地方
数量1につき
¥
34,500
/
税込
¥
37,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません