ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、
小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。
(別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます)
ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。
ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、
1000mLの容器を効率的に収納できます。
ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの
組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、
マグネットにより自然に扉が開くことがありません。
ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み
合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合
ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、
横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
(※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を
保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準
などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。
レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。
瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。
取り出しやすく収納にも便利な機能です。
連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm