※使用例

ANX-200G スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉) テラオカ(ANEX) 39986434 ANX-200G スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉) テラオカ(ANEX) 39986434 ANX-200G スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉) テラオカ(ANEX) 39986434

スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39986434 品番ANX-200G
参考基準価格(税別)¥780,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。

付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥19,500 / 税込 ¥21,450
北海道地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする