※使用例

スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39986477 品番ANX-707G
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

レールの伸縮で試薬瓶トレーの出し入れが楽に行えます。
ワイヤー入り透明ガラス6.8mmを使用しているため、ガラスの飛散防止に
役立ちます。また、施錠時であれば、軽微な振動に対し扉枠がプレートの
飛び出しを防止します。

付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※試薬瓶コンテナ・ポリ瓶は別売です。
※転倒防止金具用のビス・ボルトは含まれません。
※スライドレール式薬品庫を壁際に設置すると、扉が壁にあたるため十分に
開かず、プレートやレールがスムーズに引き出せないことがあります。
メーカー薬品庫はこの問題をクリアーしております。
(但し、側面・床固定金具は使用できないことがあります)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
北海道地方数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする