※使用例

ANX-50GL スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品) テラオカ(ANEX) 39986538 ANX-50GL スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品) テラオカ(ANEX) 39986538 ANX-50GL スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品) テラオカ(ANEX) 39986538

スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39986538 品番ANX-50GL
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス)
をお選びいただけるシリーズです。
壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、
引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。
50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。
レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。
下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。

材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず) 扉開閉方式左開き RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※ポリ瓶・コンテナは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
北海道地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする