※使用例

ANX-701G スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986547 ANX-701G スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986547 ANX-701G スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986547 ANX-701G スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986547 ANX-701G スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986547 ANX-701G スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX) 39986547

スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39986547 品番ANX-701G
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。
試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。
ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート
を引き出すとロックが解除されます。
扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて
飛び出ることはありません。(施錠時)
50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに
合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。

付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※転倒防止金具にはビスやボルト類は含まれておりません。
※安全のため、必ず転倒防止金具を取り付けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする