※使用例

10-1305-50 ステンレス薬品庫SM型(下段用) テラオカ(ANEX) 39986617 10-1305-50 ステンレス薬品庫SM型(下段用) テラオカ(ANEX) 39986617 10-1305-50 ステンレス薬品庫SM型(下段用) テラオカ(ANEX) 39986617 10-1305-50 ステンレス薬品庫SM型(下段用) テラオカ(ANEX) 39986617 10-1305-50 ステンレス薬品庫SM型(下段用) テラオカ(ANEX) 39986617

ステンレス薬品庫SM型(下段用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39986617 品番10-1305-50
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理
、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。
SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。

質量(kg)43 材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)W402×H800(1室) 室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※ポリ容器、コンテナは含まれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする