テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の 危機管理
テラオカ(ANEX)の 実験研究用ボンベスタンド
ボンベカート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合径(Φmm)
170
注文コード
39986687
品番
1500L
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合径(Φmm)
170
材質
メラミン焼付塗装仕上
車輪径(Φmm)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×400×910
内径(Φ×Hmm)
ボンベ受:170×40 ・ 1ヶ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません