テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の 危機管理
テラオカ(ANEX)の 実験研究用ボンベスタンド
ボンベスタンド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39986714
品番
ANX-B702
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ
6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様
アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立
色
スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)
底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×350×1000
パイプ径(Φmm)
25
材質(フレーム)
スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
2本の背面支柱の上下にL型の壁固定用金具があります。(各10Φmm穴加工済み)また、ベースにもΦ10mmの穴を設けてありますので、必ずアンカーボルトで固定してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません