テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の 危機管理
テラオカ(ANEX)の 実験研究用ボンベスタンド
ボンベスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39986739
品番
ANX-B505
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
収納数
ボンベ:500L×5本
架数
5本立
最大径(Φmm)
ボンベ収納:108以内
付属品
アジャスター付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
622×256×447
パイプ径(Φmm)
25
材質(フレーム)
スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません