曜日別特売
ITV2030-532L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-532L) SMC 39987797

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-532L)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39987797品番ITV2030-532L
参考基準価格(税別)¥72,930販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(3) 0.5モニター出力(-) なし圧力表示(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする