ダイキン工業
ダイキン工業の 空調/換気関連部品
ダイキン工業の エアコン部材
ダイキン工業の 室外機部品
アルミキーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39988534
品番
K-AY6G
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角
屋根:11°〜30°
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:80〜680×200〜341
最大積載量(kg)
60