LEDキッチンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39988559 品番LSEB7104LE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。

消費電力(W)12 用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1100
注意
※調光操作不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする