LSEB5071LE1 LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 100V 39988647

LEDダウンライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)4.5 注文コード39988647 品番LSEB5071LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は光源色・消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。

消費電力(W)4.5 電圧(V)100 適合リニューアルプレートLGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.1 光束(Lm)器具:450 埋込穴(Φmm)100
注意
※配光については斜天井対応となっていません。※施工時、埋込高さは80mm必要となります。※調光操作不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
トイレに設置
サービス業

ダウンライトの直径が天井の埋め込み穴と同一の為、ぴったりと収まりました。

対象商品:
39988674
2024-04-02
用途:
大工工事
株式会社イケダ 様 (建設業・工事業)

価格も明るさも申し分ありません。またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39988674
2021-11-01
用途:
事務所内で点灯しなくなったLEDダウンライトの交換

結線しやすく、取替もスムーズにできました。

ただ、替える前のダウンライトは、留め具が2本でしたが、
この分は3本ですので、次に替えるときに苦労しそうな気がします。

10年ぐらい壊れずに頑張ってほしいです。

対象商品:
39988638
2021-09-21
用途:
照明の交換
建設業・工事業

既存の開口穴にあわせて購入しました。
取り付けやすさも明るさも問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする