LEDダウンライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39988683 品番LSEB5125LE1
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。

電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)125 適合リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.1 光束(Lm)器具:450
注意
※配光については斜天井対応となっていません。※調光操作不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39988683
2022-12-26
用途:
旧型ダウンライトからの交換
ヤマシゲエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キッチン天井設置のコンパクト型蛍光灯型ダウンライトからの交換に使用。簡単に作業できました。18Wの蛍光灯より明るい。

対象商品:
39988683
2022-03-10
用途:
室内
その他業種

取り付けが簡単デザインも優れており旧来のものとの取り替えを進めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする