曜日別特売
LSEB5127LE1 LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 39988708

LEDダウンライト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)7.4
光源色電球色
内容量1台注文コード39988708品番LSEB5127LE1
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。

消費電力(W)7.4電圧(V)100適合リニューアルプレートLGK02002色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.3枠:ホワイトつや消し材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.14光束(Lm)器具:750埋込穴(Φmm)125
注意
※配光については斜天井対応となっていません。※施工時、埋込高さは80mm必要となります。※調光操作不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途: トイレに設置
サービス業

ダウンライトの直径が天井の埋め込み穴と同一の為、ぴったりと収まりました。

対象商品 : 39988674
2024-04-02
用途: 大工工事
株式会社イケダ建設業・工事業

価格も明るさも申し分ありません。またリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39988674
2021-11-01
用途: 事務所内で点灯しなくなったLEDダウンライトの交換

結線しやすく、取替もスムーズにできました。
ただ、替える前のダウンライトは、留め具が2本でしたが、
この分は3本ですので、次に替えるときに苦労しそうな気がします。
10年ぐらい壊れずに頑張ってほしいです。

対象商品 : 39988638
2021-09-21
用途: 照明の交換
建設業・工事業

既存の開口穴にあわせて購入しました。
取り付けやすさも明るさも問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする