クイックキーパー

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39988769 品番QKY1
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。

耐荷重(kg)最大:60 勾配角屋根:0〜30度 寸法(幅W×奥行D)(mm)60〜680×130〜350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:3.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39988769
2023-10-29
用途:
エアコンの取付
製造業

簡単に設置出来てありがたいです、取り付けに必要な部材が全部入っているので安心です。

対象商品:
39988769
2022-06-17
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

工事材料高騰で、会社としては工事材料費用をおさえて、お客様の納得できる仕事ができるか現状なかでこの商品を選びました。
他社と変わりなく、使いやすかったです。
今後、このメーカーから、アルミニウム合金仕様の架台がでればいいなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする