メック
メックの 空調/換気関連部品
メックの エアコン部材
メックの 室外機部品
クイックキーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39988778
品番
QKS1
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
適合範囲
3.2kw級以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200〜650×150〜360×600
荷重(kg)
単品:5.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません