メック
メックの 空調/換気関連部品
メックの エアコン部材
メックの 室外機部品
クイックキーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39988787
品番
QKBW1
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
180〜670×180〜350
適合範囲
3.2kw級以下
荷重(kg)
単品:9.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません