収縮チューブ スミチューブA

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 39988884 品番 25×0.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 寸法(mm)25×0.3 用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。各種パイプ類の防食、電食防止。 収縮温度115℃以上 収縮率(%)約40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
シフトノブ
合同会社 美彩家 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

伸縮率40%との説明でしたが30%もない感じでシワが出来てしまいます。
20%程度と思って使用すれば問題はない感じです。

2024-11-20
用途:
カー用品の製作と修繕

直径が25mmと大きな製品のため通販では購入できず、これまでは購入するため秋葉原まで行っていましたが、モノタロウでリーズナブルな価格で購入できて本当に助かりました。今後もリピート買いさせて頂きます。

対象商品:
39988884
2021-02-19
用途:
漏電防止
製造業

熱に強く、エンジン部品の漏電防止に使用しました。大満足です。

対象商品:
39989268
2022-01-04
用途:
釣具のパーツ作り
不動産業

透明も選べて安いが柔軟性がやや無いのと内径が印字されてないので管理が面倒

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする