マーカーチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10m) 注文コード 39988918 品番 4.2x0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
1巻長さ(m)10 用途電気絶縁、保護、マーカーチューブ用としてお使い下さい。JIS-C2410に準拠 肉厚(mm)0.5 チューブ内径(Φmm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-29
用途:
制御盤作成時
建設業・工事業

チューブを丸め袋に入れる際、チューブが折れ曲がり使えない部分が3箇所あり非常に残念です。折れ曲がり部分を切断して使用しなければならないため作業効率も非常に悪かったです。
ちなみに2種類買ったのですが両方共に同じ状態でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする