曜日別特売
5.1x0.5 マーカーチューブ 東方電材 39988927

マーカーチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ内径(Φmm)5.1
内容量1セット(10m)注文コード39988927品番5.1x0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途電気絶縁、保護、マーカーチューブ用としてお使い下さい。JIS-C2410に準拠1巻長さ(m)10肉厚(mm)0.5チューブ内径(Φmm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-29
用途: 制御盤作成時
建設業・工事業

チューブを丸め袋に入れる際、チューブが折れ曲がり使えない部分が3箇所あり非常に残念です。折れ曲がり部分を切断して使用しなければならないため作業効率も非常に悪かったです。
ちなみに2種類買ったのですが両方共に同じ状態でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする