ミヤマ電器
ミヤマ電器の 検査・測定
ミヤマ電器の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ミノムシクリップB型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39989198
品番
MJ006B(クロ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
電流(A)
2
色
黒
質量(g)
5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応