ミヤマ電器
ミヤマ電器の 検査・測定
ミヤマ電器の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ミノムシクリップC型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39989216
品番
MJ008B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
電流(A)
1
色
黒
質量(g)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応