カワグチ
カワグチの ケーブル収納・配線
カワグチの ケーブル整理用品
カワグチの ステップル
ビニールステップル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
39989356
品番
ST3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
18
色
グレー
サイズ
0.75
線径(Φmm)
1.6
肉厚(mm)
ビニール:0.5以上
呼び
0.75
内幅(mm)
7.6
適合電線
2.0mm
2
×2
RoHS指令(10物質対応)
対応