カワグチ
カワグチの ケーブル収納・配線
カワグチの ケーブル整理用品
カワグチの ステップル
ビニールステップル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
39989365
品番
No,3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
材質
鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
24.5
色
グレー
サイズ
No.3
線径(Φmm)
2.3
肉厚(mm)
ビニール:0.5以上
呼び
No.3
内幅(mm)
14.5
適合電線
2.0×3
RoHS指令(10物質対応)
対応