カワグチ
カワグチの ケーブル収納・配線
カワグチの ケーブル整理用品
カワグチの ステップル
ビニールステップル
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
39989767
品番
No.1 白
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
21
色
白
サイズ
No.1
線径(Φmm)
1.8
肉厚(mm)
ビニール:0.5以上
呼び
No.1
内幅(mm)
10.2
適合電線
1.6×2、2.0×2
RoHS指令(10物質対応)
対応