スパイラルチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5m) 注文コード 39990065 品番 KS6-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。

乳白色 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)5 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39990065
2023-06-04
用途:
バイクのブレーキホース保護用
戸鎖電気工事 様 (建設業・工事業)

ステンメッシュホースの被覆が劣化し黒くなっていたので剥がしてこれを巻きました。
100均のと迷ったけどこれにして正解でした。
肉厚で質感もツルツルしておりしなやかです。
あとは色のラインナップが増えてくれると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする