曜日別特売
KS6B05 スパイラルチューブ SKY 39990108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)6
内容量1袋(5m)注文コード39990108品番KS6B05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。

材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5内径(Φmm)6外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990065
2023-06-04
用途: バイクのブレーキホース保護用
戸鎖電気工事建設業・工事業

ステンメッシュホースの被覆が劣化し黒くなっていたので剥がしてこれを巻きました。
100均のと迷ったけどこれにして正解でした。
肉厚で質感もツルツルしておりしなやかです。
あとは色のラインナップが増えてくれると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする