ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
安定のタイラップです。
無段階ロックが可能であり、なおかつ耐候性もあり十分です。
2輪のワークスチームでも使っているとの事なので買ってみました。
金属の爪がバンドに食い込んで止める方式の物です。
薄手なので使い易いかと思いますが、止めの部分が通常のタイプの物より大きいです。
何十年とこのタイラップ使用しています。電材屋さんに注文いたしても届くまでに3.4日かかります。モノタロウさんは、即納で翌日手元に届きました。このタイラップは、耐候性抜群ですので、安心して屋外使用できます。ありがとうございました。
絆創膏をバンドエイドと呼ぶように、結束バンドをタイラップと呼ぶ方は多いはず
ソノ本家です
様々な用途で使えるタイラップですが、爪が金属で緩みにくく使い勝手が良いです
頻繁にカットする使用目的には安価なモノタロウ結束バンド、長期的に使いたい部分にはタイラップを使っています
元々セーフタイ(ステンのブーツバンドのようにまん丸になるタイラップ)を多様していましたが、最近は見掛けなくなり残念です