TB150X タイラップ トーマス&ベッツ 39990293

TB150X タイラップ トーマス&ベッツ 39990293
TB150X タイラップ トーマス&ベッツ 39990293

タイラップ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)140
最大結束径(Φmm)32
内容量1袋(100本)注文コード39990293品番TB150X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。

全長(mm)140最大結束径(Φmm)32幅(mm)3.6引張強度N(kgf)133(14)材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990284
2025-06-17
用途: バイク

いろいろなメーカーのインシュロックを使ってきたけど、やっぱこのtyrapには敵わない。
頭が小さいのがイイ。

対象商品 : 39990284
2025-03-20
用途: バイクや車の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

少し短かったかな?と思ったが長さが必要なら繋げて使います。丈夫そうなので平気かと思います。

対象商品 : 39990284
2024-07-01
用途: バイクや車の配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のタイラップです。
無段階ロックが可能であり、なおかつ耐候性もあり十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 39990309
2023-04-27
用途: メンテナンス
T・Kエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

2輪のワークスチームでも使っているとの事なので買ってみました。
金属の爪がバンドに食い込んで止める方式の物です。
薄手なので使い易いかと思いますが、止めの部分が通常のタイプの物より大きいです。

対象商品 : 39990309
2022-06-06
用途: エアコン工事
門元電機サービス業

何十年とこのタイラップ使用しています。電材屋さんに注文いたしても届くまでに3.4日かかります。モノタロウさんは、即納で翌日手元に届きました。このタイラップは、耐候性抜群ですので、安心して屋外使用できます。ありがとうございました。

対象商品 : 39990309
2023-08-17
用途: 現場作業

いつも大変良い商品をご提供いただき、誠にありがとうございます。

対象商品 : 39990284
2024-01-20
用途: ホースクリップの代わり
e-works,inc.その他業種

絆創膏をバンドエイドと呼ぶように、結束バンドをタイラップと呼ぶ方は多いはず
ソノ本家です
様々な用途で使えるタイラップですが、爪が金属で緩みにくく使い勝手が良いです
頻繁にカットする使用目的には安価なモノタロウ結束バンド、長期的に使いたい部分にはタイラップを使っています
元々セーフタイ(ステンのブーツバンドのようにまん丸になるタイラップ)を多様していましたが、最近は見掛けなくなり残念です

対象商品 : 39990284
2022-04-17
用途: 配線の処理、軽量な物品の固定

締めたい所まで結束でき、絞る際の感触、耐久性も含め満点だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする