VVF2X2.0-5M 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット 39990896

600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(5m)注文コード39990896品番VVF2X2.0-5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。

用途
600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。
長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×2.0
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990993
2022-12-26
用途: 屋内配線
製造業

写真の通り、他社と比べて少し黒っぽいです。
10mを買いましたが、品質的にも問題なく100m物の1/10の値段と大差無いので、大変いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする