SSG-2X2.0 シリコンガラスチューブ エスネット 39991289 SSG-2X2.0 シリコンガラスチューブ エスネット 39991289

シリコンガラスチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39991289 品番 SSG-2X2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。

定尺(m)1 用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用 内径(Φmm)2 標準肉厚(mm)0.26以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)+0.2・-0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
塗装時のマスキング作業

被塗装物の裏面には多数の溶稙スタッドがあり、塗装してしまうとねじ締めが困難となるため、マスキングが必要です。このチューブを活用するとワンタッチでマスキングの取り外しが簡単になるためとても便利です

対象商品:
39991298
2023-04-01
用途:
補修用
コスモソリューション 様 (サービス業)

電熱器具の補修に使っています。元々付いている物とほとんど変わりません。太さが選べるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする