SSG-3X10.0 シリコンガラスチューブ エスネット 39991343 SSG-3X10.0 シリコンガラスチューブ エスネット 39991343

シリコンガラスチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39991343 品番 SSG-3X10.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。

定尺(m)1 用途熱的機械保護及び結束用 内径(Φmm)10 標準肉厚(mm)0.40以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)±0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39991343
2023-07-09
用途:
隼 ラジエター周りのゴムホースの保護

ラジエターとマフラーにあるゴムホースが硬化していたため保護のため使用いたしました。シリコンガラスチューブの径は大きいのですが、ゴムホースを熱より守ってくれると思います。

対象商品:
39991334
2021-07-03
用途:
メンテナンス

純正で使用しているコード保護と同等品で問題無く使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする