4つの角が丸くなっていないので、昔のコンセントの枠(フルカラータイプ)で壁紙がカットされている場所でも交換ができる点が良いです。このプレートにする場合は、WN品番のフルカラータイプのコンセントではなくWTF品番のワイド21タイプのコンセントの購入が必要です。そうしないとコンセント部分が凹んでしまいます。またプレートをこのスクエアタイプでなく、ラウンドタイプの方を購入してしまうと、昔のフルカラータイプのプレートよりラウンド形状が広いので、張替え前の壁紙が見えてしまいます。
こんな事になるとは予想もしておらず、商品不足で困っておりました。こちらに在庫があったので、なんとか現場施工に間に合いました。助かりました。