古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39992217
品番
PFDK-28N
参考基準価格(税別)
¥17,130
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
外径D(Φmm)
36.5
内径d(Φmm)
28
色
ブラック
長さ(m)
30
幅(mm)
把:260
質量(kg)
8
内径(Φmm)
把:420
規格
JIS C 8411
外径(Φmm)
把:620