古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキPF防水コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39992244
品番
PFS28BKR-KN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
色
ブラック
用途
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
寸法(mm)
本体/ノック径(呼び):28/34(28)
適合ねじ
G1相当
注意
※必ず古河電工「プラフレキ(R)シリーズ」と組み合わせご使用ください。