DH8530P 抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック) 39992375

抜け止めコンセントプラグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39992375品番DH8530P
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。

幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39988437
2025-09-10
用途: 店舗工事
自動車・二輪車・自転車関連業

新規店舗照明設備に使用しましたが問題なく取り付けできました

対象商品 : 35181185
2020-12-22
用途: 電線の延長

ファクトラインから電源をとるために必要となりました。すぐに入手できて助かりました。

対象商品 : 35181185
2017-09-17
用途: 店のコンセント
サービス業

いつも通りで、大変に満足です。
これからも よろしくお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする