抜け止めコンセントプラグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39992384 品番DH8540P
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。

幅(mm)27 質量(kg)0.06 高さ(mm)33.5 奥行(mm)48 定格電圧(V)125 定格電流(A)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39988437
2025-09-10
用途:
店舗工事
自動車・二輪車・自転車関連業

新規店舗照明設備に使用しましたが問題なく取り付けできました

対象商品:
35181185
2020-12-22
用途:
電線の延長

ファクトラインから電源をとるために必要となりました。すぐに入手できて助かりました。

対象商品:
35181185
2017-09-17
用途:
店のコンセント
サービス業

いつも通りで、大変に満足です。
これからも よろしくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする