M2-S-100 片サドルPRO 三雲製作所 39992533 M2-S-100 片サドルPRO 三雲製作所 39992533

片サドルPRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード39992533 品番M2-S-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルに負担をかけないフィット形状と、立体構造や補強リブで長期間安定した支持力。

材質スチール製、SPCC 用途Fケーブル・同軸ケーブル用。単体で複数のケーブルサイズにご使用いただけ、利便性も抜群です。 厚さ(mm)0.5 寸法A(mm)12 表面処理3価ユニクロームメッキ 寸法B(mm)24 寸法d(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする