DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
LED浴室灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39992743
品番
DXL81285C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)
4.4
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
195×165
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.1
色(本体)
プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白
光束(Lm)
器具:370
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
電球の種類
LED
注意
※防湿タイプ、浴室灯(電気工事必要)