LED小型シーリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39992777 品番DXL81290C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり

消費電力(W)6.5 用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 質量(kg)0.3 プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット) 直径(Φmm)135 高さ(mm)80 光源LED電球(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 光束(Lm)器具:460 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする