LED流し元灯

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39992786 品番DXL81278B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要

消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39992786
2021-10-20
用途:
台所の手元灯交換
建設業・工事業

従来の蛍光灯と違って、LEDは軽いので取り付けが楽にできた。
記事に記載されていないが、灯具にスイッチが付いています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする