グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 置場表示
置場標識(エコボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39993233
品番
KSO-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。
責任者名の記入が可能です。
軽量の素材で設置も簡単です。
表示内容
○○置場
取付
ビス・インシュロック等(別売)
材質
エコボード
用途
現場の整頓や事故防止等
質量(g)
80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×200×1
アズワン品番
64-6558-34
メーカー商品コード
1146170201
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。