置場標識(エコボード)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39993267 品番 KSO-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。
責任者名の記入が可能です。
軽量の素材で設置も簡単です。

表示内容酸素ボンベ置場 取付ビス・インシュロック等(別売) 材質エコボード 用途現場の整頓や事故防止等 質量(g)80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1 アズワン品番64-6558-37 メーカー商品コード1146170204
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする