グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 責任者表示標識
グリーンクロスの 作業主任者職務表示板
一般安全標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39993337
品番
Q-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
取付
両面テープ、ビス等
用途
当該情報の指示に
材質
エコボード
質量(g)
40
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
360×120×1
表示内容
火元取扱責任者
アズワン品番
64-6567-02
メーカー商品コード
1147002038
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※両面テープ、ビスは付属しません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。