一般安全標識(マグネット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39993477 品番 Q-M2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。

表示内容作業主任者 取付マグネット 材質マグネット 質量(g)110 アズワン品番64-6589-77 メーカー商品コード6300002475 用途当該情報の指示に 寸法(縦×横)(mm)360×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする