グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 責任者表示標識
グリーンクロスの 作業主任者職務表示板
一般安全標識(塩ビシール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39993626
品番
Q-S6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。ラミネート加工で擦れに強いです。
表示内容
取扱責任者
取付
塩ビシール
材質
ステッカー
質量(g)
20
寸法(縦×横)(mm)
360×120
アズワン品番
64-6588-82
メーカー商品コード
6300002235
用途
当該情報の指示に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。