電動送風機 低騒音シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相・200V級 構造(羽根車)エアホイル 注文コード39993818 品番AH-400GHT-L113
販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は電圧・電源・構造など291種類から選べます 他の種類を見る

同性能のターボファンと比較して、騒音は5〜7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。

吸込口径(Φmm)125 吐出口外径(Φmm)100 出力(kW)0.2 電圧(V)三相・200V級 周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)50Hz:10、60Hz:12 最大静圧(kPa)50Hz:0.75、60Hz:1.05 用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器 質量(kg)15 タイプ耐熱形・通風部ステンレス 回転方向左回転 構造(羽根車)エアホイル 吸気温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応 吐出方向上部水平吐出
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする