周囲温度(℃)0〜50
付属品ボルト+ナット4式、吊りボルト2個、圧着端子7個(1個予備)
質量(kg)69
タイプ縦型
出力(kW)0.15
種類フロントパーツ:デミスタ、バックパーツ:テーパ筒
周波数(Hz)50/60/60
電流(A)6.9/7.0/7.0
電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V
最大静圧(kPa)50Hz:1.5、60Hz:2.15
騒音値(dB)78/83
最大風量(m3/min)50Hz:14、60Hz:17
耐熱クラス155(F)
吸気温度(℃)50
捕集効率(%)98.7
吸込口径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合